Alicate para crimpar terminales también para trabajar a dos manos con fundas de plástico antideslizantes bruñido 250 mm

Número de artículo: 97 52 10
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 52 10
EAN / GTIN 4003773023678
Número del fabricante 97 52 10
Número L L70010 535

Descripción

Descripción:

  • para conexiones eléctricas sin soldadura
  • hasta un 30 % menos de fuerza manual en comparación con los alicates de engaste estándar gracias a la transmisión por palanca
  • Alta calidad de crimpado gracias a los insertos de precisión y al bloqueo positivo (desbloqueable)
  • La presión de prensado se ajusta con precisión (calibrado) en la fábrica
  • Manejo a dos manos para engarzar fácilmente grandes secciones de conductor
  • buen manejo gracias al centro de gravedad equilibrado, el cabezal en ángulo y las empuñaduras ergonómicas
  • El inserto de engarce no es intercambiable

Característica:

  • Aplicación: Conectores coaxiales, BNC y TNC
  • Número de nidos: 3
  • Tamaño de crimpado SW mm: 5,4mm / 6,48mm / 1,72mm
  • Manguitos (diámetro): Ø 6,4 / 7,6 / 2,1 mm
  • Tipo de cable: RG 58 / 59 / 62 / 71 / 223
  • pavonado
  • con cubiertas de plástico antideslizantes
  • RG 58 / 59 / 62 / 71 / 223