Alicate para crimpar conectores Western RJ45 con fundas multicomponentes bruñido 190 mm

Número de artículo: 97 51 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Número de artículo 97 51 13
    EAN / GTIN 4003773087908
    Número del fabricante 97 51 13
    Número L Z7E719 975113

    Descripción

    Descripción:

    • Herramienta todo en uno para cortar cables, función de pelacables redondo y crimpado de conectores RJ45 comunes
    • Crimpa con seguridad conectores RJ45 Western apantallados y sin apantallar (8P8C)
    • Con cierre de retención ajustable, para todos los conectores RJ45 habituales con carcasas cerradas y no cerradas
    • Prensado preciso gracias al prensado paralelo y alta calidad de prensado constante gracias al bloqueo positivo (desbloqueable)
    • Punto de crimpado separado para alivio de tensión (clip de cable)
    • Rápido corte a medida y pelado de cables CAT gracias a la cuchilla de alta calidad
    • Con asas ergonómicas multicomponente
    • Para la tecnología de conexión Western actual y futura en el área de red/Ethernet, conector modular Western con asignación de patillas 8P8C

    Característica:

    • Capacidad: RJ45 (8 patillas)
    • Campo de aplicación: tapón occidental
    • pavonado
    • Con forros de varios componentes