Alicate para crimpar conectores Western con fundas multicomponentes bruñido 200 mm

Número de artículo: 97 51 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Alicate de engarce

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 97 51 12
    EAN / GTIN 4003773043188
    Número del fabricante 97 51 12
    Número L L70010 178

    Descripción

    Descripción:

    • Mecanismo de apertura mejorado, diseño optimizado, menor peso
    • Crimpa enchufes Western de 4, 6 y 8 polos
    • para cortar y pelar cable telefónico plano sin apantallar
    • proceso de engaste exacto gracias al engaste paralelo
    • alta calidad de prensado gracias al bloqueo positivo (desbloqueable)
    • Amplificación de la fuerza mediante transmisión por palanca para un trabajo de baja fatiga
    • Para enchufes occidentales tipo RJ 10 (7,65 mm de ancho), RJ 11/12 (9,65 mm de ancho) y RJ 45 (11,68 mm de ancho) diseño largo
    • con cortador de longitud y cuchilla pelacables para cable plano de 6 y 12 mm de longitud
    • Cabeza bruñida, mangos con fundas bicolor multicomponente
    • con función adicional de pelado para cables redondos

    Característica:

    • Capacidad: RJ 10 (4 polos) 7,65 mm RJ 11/12 (6 polos) 9,65 mm RJ 45 (8 polos) 11,68 mm
    • Número de nidos: 3
    • Campo de aplicación: tapón occidental
    • pavonado
    • Con forros de varios componentes

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra