Mordaza intercambiable para terminales aislados y conectores faston

Número de artículo: 97 49 06
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Engarce

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 97 49 06
    EAN / GTIN 4003773030836
    Número del fabricante 97 49 06
    Número L L70010 1735

    Descripción

    Descripción:

    • Aplicación: terminales de cable aislados, conectores + conectores a tope 0,5 - 6 mm²

    Característica:

    • Aplicación: terminales de cable aislados, conectores + conectores a tope
    • Capacidad milímetro cuadrado: 0,5 - 6mm²
    • Número de nidos: 3
    • AWG: 20 - 10