eCrimp Crimpadora electromecánica para mordazas intercambiables 270 mm

Número de artículo: 97 43 E
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 43 E
EAN / GTIN 4003773076858
Número del fabricante 97 43 E
Número L L70010 1315

Descripción

Descripción:

  • KNIPEX eCrimp Potente accionamiento electromecánico, sin componentes hidráulicos, sin fugas
  • Posibilidades de aplicación de más de 40 matrices de engaste y ayudas de posicionamiento KNIPEX, así como de más de 1.000 matrices de engaste especiales de las acreditadas tenazas del sistema de engaste (97 43 200)
  • Altura de trabajo ergonómicamente optimizada y fácil de usar en el taller
  • Luz de trabajo LED para una iluminación precisa del punto de prensado
  • Bajo nivel de ruido
  • Largos intervalos de mantenimiento (hasta 25.000 operaciones de crimpado) El mantenimiento de KNIPEX eCrimp sólo se programa después de 25.000 operaciones de crimpado, es decir, los intervalos de mantenimiento de las tenazas de crimpado electromecánicas se sitúan en una proporción de 2,5 : 1 en comparación con las tenazas de crimpado de accionamiento convencional. De este modo, los alicates están disponibles para engarzar durante mucho más tiempo. El envío frecuente ya no es necesario
  • Alta disponibilidad sin interrupciones del servicio.
  • Potente batería de iones de litio (12 V; 1,5 Ah; 18 Wh); tiempo de carga aprox
  • 30 min; sin efecto memoria
  • Ojal de fijación como protección contra caídas en exteriores
  • Máx. Fuerza de presión de las mordazas aprox. 11 kN
  • Aprox. 170 ciclos de trabajo para conectores con un tamaño nominal de 10 mm² con una carga de batería
  • con enchufe Euro
  • Clavija de conexión: CEE 7/16
  • Tensión de red: 230 V
  • Frecuencia de red: 50 Hz

Característica:

  • Connector socket: CEE 7/16
  • : 230V
  • : 50Hz

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop