Crimpadora de sistema para mordazas intercambiables con fundas multicomponentes bruñido 200 mm

Número de artículo: 97 43 66
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 43 66
EAN / GTIN 4003773087779
Número del fabricante 97 43 66
Número L L70010 2158

Descripción

Descripción:

  • Con crimpadora montada para conectores solares MC4 (2,5 / 4 / 6 mm²)
  • Una sola herramienta para casi 1000 aplicaciones de crimpado: utilizable con todas las matrices de crimpado y ayudas de posicionamiento 97 49 XX
  • movimiento de prensado casi paralelo
  • Alta calidad de crimpado gracias a los insertos de precisión y al bloqueo positivo (desbloqueable)
  • La presión de prensado se ajusta con precisión (calibrado) en la fábrica, ajustable
  • Amplificación de la fuerza mediante transmisión por palanca para un trabajo de baja fatiga
  • asas ergonómicas
  • diversas ayudas de posicionamiento para determinar la posición con precisión
  • Insertos de engarce para aplicaciones fuera de la gama ofrecida bajo pedido
  • Cuerpo de la herramienta: acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite

Característica:

  • Capacidad milímetro cuadrado: 0,5 - 6,0mm²
  • Número de nidos: 3
  • AWG: 20 - 10
  • pavonado
  • Con forros de varios componentes