Crimpadora de sistema para mordazas intercambiables con fundas multicomponentes bruñido 200 mm (cartulina autoservicio/blíster)

Número de artículo: 97 43 200 A
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 43 200 A
EAN / GTIN 4003773071587
Número del fabricante 97 43 200 A
Número L L70010 1446

Descripción

Descripción:

  • una sola herramienta para casi 1000 aplicaciones de crimpado
  • movimiento de prensado casi paralelo
  • Alta calidad de crimpado gracias a los insertos de precisión y al bloqueo positivo (desbloqueable)
  • La presión de prensado se ajusta con precisión (calibrado) en la fábrica
  • Amplificación de la fuerza mediante transmisión por palanca para un trabajo de baja fatiga
  • asas ergonómicas
  • diversas ayudas de posicionamiento para determinar la posición con precisión
  • Insertos de engarce para aplicaciones fuera de la gama ofrecida bajo pedido
  • Alicates sin matriz de engaste, sin estuche
  • Las matrices de engaste 97 49 xx de los alicates para sistemas de engaste 97 43 200 no son compatibles con la KNIPEX MultiCrimp 97 33 01/02

Característica:

  • pavonado
  • Con forros de varios componentes