Surtido TCS Destornilladores VDE TCS 4661/4671 VDE 6tlg

Número de artículo: 96838814
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
Número de artículo 96838814
EAN / GTIN 4018754344567
Número del fabricante 96838814

Descripción

Descripción:

Contenido 6 partes:
  • Destornillador plano 2 Núm. 4661 VDE: 0,6 x 3,5 x100; 1,0 x 5,5 x 125 mm
  • 2 Destornillador Phillips Núm. 4666 VDE: PH1; ph2
  • 2 Destornillador Pozidriv Núm. 4671 VDE: PZ1; PZ2

Característica:

  • Número de herramientas: 6
  • División del cajón: 1/3
  • Altura mm (h): 40 mm
  • Longitud [mm): 350 mm
  • Anchura mm (b): 175 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra