Inserto TCS TCS 13214A/1 WT/LM 2 22 pzs.

Número de artículo: 96831107
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
Número de artículo 96831107
EAN / GTIN 4018754347254
Número del fabricante 96831107

Descripción

Descripción:

- Seguramente integrado en el sistema de control de herramientas (TCS)Contenido 22 piezas:1 Manivela de cierre rápido 3/8″ No. 453QR: L. 408 mm1 Galga de precisión No. 11095/20: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm1 Cuchilla de cable No. 12320: L. hoja 90 mm1 pinza de uña Nº 12922: L. 540 mm1 calibrador de dibujo de neumáticos Nº 12900/3: L. 150 mm1 llave fija, ajustable Nº 4025 6, SW máx.24 mm1 llave combinada OPEN BOX Nº 13a: 1.1/8″ L. 330 mm10 vasos con doble hexágono, largo 1/4″ Nº. 40aDL: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″5 vasos articulados con doble hexágono 1/4″ No. 402a: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2″

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 22 ud.
  • Peso (g): 1994 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra