Inserto TCS TCS 13214A/1 WT/LM 1 68 pzs.

Número de artículo: 96831106
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
Número de artículo 96831106
EAN / GTIN 4018754347261
Número del fabricante 96831106

Descripción

Descripción:

- Seguro integrado en el sistema de control de herramientas (TCS)Contenido 68 piezas:10 llaves de vaso 1/4″ No. 40aD: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″8 vasos 3/8″ No. 45a: 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16; 1″4 vasos 3/8″ No. 46a: 5/8; 11/16; 3/4; 7/8″2 Extensiones de cierre rápido 1/4″ No. 408QR: L. 55; 150 mm1 Articulación universal de cierre rápido 1/4″ No. 407QR: L. 38 mm1 Ampliador no. 409M 1/4 a 3/8″1 Carraca de cierre rápido de dientes finos 1/4″ no. 415QR N: L. 117 mm1 Carraca de cierre rápido de dientes finos 1/4″ no. 415SGB N: L. 117 mm1 porta-puntas 1/4″ Nº 412: L. 25 mm2 alargaderas de cierre rápido 3/8″ Nº 426QR: L. 75; 240 mm1 cardán de cierre rápido 3/8″ Nº 428QR: L. 60 mm1 reductor 3/8″ a 1/4″ Nº 431: L. 28 mm1 pieza de transición 3/8″ a 1/2″ Nº 432M: L. 16 mm1 carraca de liberación rápida de dientes finos 3/8″ Nº 435QR N: L. 193 mm1 portapuntas 5/16″ Nº 443: L. 32 mm1 destornillador de carraca para puntas 1/4″ Nº 4008-1: L. 250 mm1 caja de puntas Nº 1208: 1 portapuntas rápido 1/4″ , L. 25 mm: SL4.5;6.5;8 mm , PH1;2;3 (2x) , T6;15;20 , T-SET 4;6;8;10 (2x) , INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32″ , Adaptador 1/4″ 4KT/6KT , 30-piezas1 mango de vaso 1/4″ No. 400: L. 150 mm

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 68 ud.
  • Peso (g): 2614 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra