Inserto TCS TCS 13214/1 WT/LM 2 24 pzs.

Número de artículo: 96831101
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
Número de artículo 96831101
EAN / GTIN 4018754347162
Número del fabricante 96831101

Descripción

Descripción:

- Integrado de forma segura en el sistema de control de herramientas (TCS)Contenido 24 piezas:1 Manivela de cierre rápido 3/8″ No. 453QR: L. 408 mm1 Galga de precisión No. 11095/20: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm1 cuchilla de cable No. 12320: L. hoja 90 mm1 pinza de uña Nº 12922: L. 540 mm1 calibrador de dibujo de neumáticos Nº 12900/3: L. 150 mm1 llave fija, ajustable Nº 4025: SW máx.24 mm1 Llave combinada OPEN BOX Nº 13: 30 mm L. 330 mm1 Llave de vaso con hexágono, larga Nº 40L: 4,5 mm11 Llaves de vaso con hexágono doble, larga 1/4″ Nº. 40DL: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm5 llaves de vaso articuladas con doble hexágono 1/4″ Nº 402: 6; 7; 8; 9; 10 mm

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 24 ud.
  • Peso (g): 2026 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra