Inserto TCS 3 821/4 4pcs

Número de artículo: 96830266
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
    Número de artículo 96830266
    EAN / GTIN 4018754335435
    Número del fabricante 96830266
    Número L L60010 7846

    Descripción

    Descripción:

    Contenido, 4 partes:
    • 1 Pinzas para bombas de agua Núm. 6551: 240 mm
    • 1 Cortador lateral Núm. 6602: 160 mm
    • 1 Pinzas de punta plana Núm. 6529: 200 mm
    • 1 alicates de combinación Núm. 6501 : 180mm

    Característica:

    • Número de herramientas: 4
    • División del cajón: 1/3
    • Altura mm (h): 40 mm
    • Longitud [mm): 370 mm
    • Anchura mm (b): 180 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra