Inserto TCS 1 821/38 38tlg

Número de artículo: 96830264
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
    Número de artículo 96830264
    EAN / GTIN 4018754335428
    Número del fabricante 96830264
    Número L L60010 7536

    Descripción

    Descripción:

    Contenido, 38 partes:
    • 11 vasos hexagonales 1/4 pulg . N.o 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    • 17 vasos hexagonales 1/2 pulg . N.o 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 2 extensiones QuickRelease, 1/4” No. 405QR: 54; 150 mm
    • 1 Ratchet QuickRelease No. 415QR N: 1/4 pulgadas
    • Conector de 1 bits Núm. 3116
      • 2 Extensiones QuickRelease, 1/2” Núm. 509QR: 130; 255 mm
      • 1 QuickRelease Ratchet n.º 512QR N: 1/2
      • 1 Referencia de transición 410: De 1/4 a 1/2 pulg.
      • 1 Referencia de transición 513: De 1/2 a 3/8 pulg.
      • Portapuntas 1 Núm. 412: 1/4 pulg.

    Característica:

    • Número de herramientas: 38
    • División del cajón: 2/3
    • Altura mm (h): 55 mm
    • Longitud [mm): 355 mm
    • Anchura mm (b): 369 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra