Juego de alicates n.o TCS WT 6501-6602 / 7 7 uds.

Número de artículo: 96830118
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
Ejecución mit Werkzeugsortiment
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96830118
EAN / GTIN 4018754248735
Número del fabricante 96830118

Descripción

Descripción:

  • Para los cajones del carro de herramientas Núm. 13217
  • 460 x 250 x 30 mm
Contenido 7 partes:
  • 1 alicates de combinación Núm. 6501: L.180 mm
  • 1 Pinzas de punta plana con filo de corte Núm. 6529: L.200 mm
  • 2 alicates para arandelas núm. 6543: J2, L.180 mm; núm. 6545: A2, L. 180 mm
  • 1 Pinzas para bombas de agua Núm. 6551: L.240 mm
  • 1 Pinzas de sujeción Núm. 6564: L.250 mm
  • 1 cortadora lateral de fuerza No. 6602: L.160 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 7
  • Altura mm (h): 30 mm
  • Longitud [mm): 460 mm
  • Peso: 1880 g
  • Anchura mm (b): 250 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra