{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de mordazas | 75 mm | |
Abertura de sujeción | 110 mm | |
Profundidad de sujeción | 50 mm | |
Abertura de sujeción | 0 mm - 80 mm | |
Ángulo de giro articulación esférica | 360 grados | |
Intervalo de orientación articulación esférica | 90 grados | |
Mordazas intercambiables | sí | |
Estribo de sujeción incluido | sí | |
Tipo de producto | Tornillo paralelo |
Número de artículo | 967590 75 | |
EAN / GTIN | 2050001741561 | |
Número del fabricante | ALU075 |