Regulador de altura para el tornillo de banco n.º 967260 125

Número de artículo: 967550 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para tornillo de banco tam. precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Intervalo de regulación de altura 242 mm
    Regulable por encima del tablero del banco de trabajo 93 mm - 335 mm
    Adecuado para tornillo de banco tam. 125
    Peso 11,1 kg
    Tipo de producto Regulador de altura

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 967550 125
    EAN / GTIN 4045197694560
    Número del fabricante 967550 125

    Descripción

    Ejecución:

    Construcción de piezas forjadas / de acero estable y altamente resistente. Gran suavidad de marcha y guiado exacto por componentes mecanizados CNC. Sujeción extremadamente resistente mediante dispositivo de apriete especial. Un muelle a gas incorporado se encarga de compensar el peso al ajustar la altura del tornillo de banco. Apriete firme en cualquier posición deseada por medio de palanca de sujeción de seguridad.

    Ventaja:

    El tornillo de banco, en combinación con el aparato de ajuste de altura, puede hacerse girar 360° sin placa giratoria adicional, para situar la pieza en la posición de trabajo más favorable. En todos los movimientos de elevación y de orientación, se mantiene la distancia de seguridad de 25 mm que se exige en DIN 31001 parte 1.

    Aplicación:

    Para la adaptación del tornillo de banco a la altura de trabajo ideal con precisión centimétrica (especialmente importante para talleres de aprendizaje y de formación).

    Idóneo para:

    Tornillos de banco paralelos Holex n.º 967260.

    Volumen de suministro:

    Incluye todos los tornillos de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

    Lacado:

    Gris plateado.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra