Juego de herramientas KABELEX® No. 1700 MAN / VOLVO KN 14 piezas.

Número de artículo: 96747208
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
    Tipo de producto Herramienta de tracción para cables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 96747208
    EAN / GTIN 4018754260515
    Número del fabricante 96747208
    Número L L60010 5785

    Descripción

    Descripción:

    • Para camiones MAN/VOLVO, MERCEDES-BENZ
    Contenido 14 partes:
  • N.° 1501, 1502, 1503, 1506: Herramientas de prensado para dimensiones de contacto D. 1,5; 3,5; 4,0 (ABS) y 4,0 mm
  • N.° 1511, 1512, 1513, 1516: Manguitos de desmontaje para dimensiones de contacto D. 1,5; 3,5; 4,0 (ABS) y 4,0 mm
  • N.° 1523: Manguito de montaje (ABS)
  • Núm. 1553, 1591: Herramientas de desbloqueo para dimensiones de contacto Contactos planos Contacto plano 2,8 y 5,8 mm
  • N.° 1576: Herramienta de desbloqueo para conectores planos sin caja Contactos planos Contacto plano 2,8 mm
  • N.° 1577: Herramienta de desbloqueo Contacto de caja VKR Contactos planos Contacto plano
  • Núm. 1577-1: Herramienta de desbloqueo para contactos MKR/MKS Contactos planos Contacto plano 1,5 mm
  • Característica:

    • Número de herramientas: 14
    • Peso: 1300 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra