Par de mordazas de recambio con tornillos para n.º 967430 160 mm

Número de artículo: 967440 160
Establecer precio 2 Unidad (21,78 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de mordazas 160 mm
    Altura 25 mm
    Profundidad 10 mm
    Tipo de fijación taladrado
    Distancia perforación de fijación 105 mm
    Tipo de superficie de apriete estriado
    Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 967440 160
    EAN / GTIN 4045197613011
    Número del fabricante 967440 160

    Descripción

    Ejecución:

    Templadas en la superficie, estriadas.

    Idóneo para:

    Tornillos de banco paralelos HOLEX n.º 967430.

    Volumen de suministro:

    Incluidos los tornillos de fijación.