Tornillo de banco paralelo 125 mm

Número de artículo: 967000 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
160 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 125 mm
Abertura de sujeción 190 mm
Dirección de apertura Con apertura hacia atrás
Material Fundición altamente resistente (GG 25)
Peso 30 kg
Tipo de producto Tornillo paralelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967000 125
EAN / GTIN 4045197693891
Número del fabricante 967000 125

Descripción

Ejecución:

Alta precisión de sujeción gracias a la guía de precisión prismática.
Con apertura hacia atrás. De fundición gris (GG 25) con estructura perlítica. Guía de precisión prismática larga muy precisa. Apoyo del husillo preciso, husillo con rosca trapecial totalmente tapado, protegido contra la suciedad. Superficie de yunque grande, planeada con fresa, para facilitar los trabajos de enderezamiento. Las mordazas de acero templadas están estriadas, y pueden sustituirse por mordazas rectificadas (ver mordazas de recambio).

Volumen de suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Lacado:

Gris plateado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra