Escalera de tarima móvil, de ascenso por los dos lados 6

Número de artículo: 966270 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños, incluida plataforma precio unitario incly. IVA
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Altura de plataforma sin baranda 1,44 m
Anchura plataforma 600 mm
Profundidad plataforma 800 mm
Superficie de la base anchura 0,93 m
Superficie de base profundidad 2,34 m
Profundidad de peldaño/escalón 200 mm
Inclinación escalera 60 grados
Número de ruedas orientables con inmovilizador 2
Número de ruedas orientables sin inmovilizador 2
⌀ ruedas orientables 125 mm
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 6
con baranda de plataforma
Modelo peldaño Escalón
Listón para rodilla
Transitabilidad por los dos lados
Peso 46 kg
Norma DIN EN 131-7
Principio "two hands free"
Tipo de producto Escalera de tarima

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 966270 6
EAN / GTIN 4003866419845
Número del fabricante 41984

Descripción

Ejecución:

Escalera con tarima, cómoda, con peldaños de 200 mm de profundidad (60° de inclinación de la escalera). Plataforma espaciosa (600 × 800 mm) con barandas de plataforma (1,00 m de altura) y listón para los pies y para las rodillas. Cuatros ruedas orientables con resorte ⌀ 125 mm (de ellas 2 con inmovilizador).

Norma:

DIN EN 131 - 7

Nota:

  • Pasamanos no incluidos en el volumen de suministro. Pedir adicionalmente con el n.° 966225.
  • El envío tiene lugar en componentes de fácil montaje. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra