Escalera universal de aluminio, 4 partes, con travesaño 10

Número de artículo: 966105 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de barrotes precio unitario incly. IVA
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
    Longitud de escalera extendida 2,85 m
    Longitud de la escalera como escalera de tijera 1,49 m
    Altura de trabajo escalera de tijera aprox. 4 m
    Altura como plataforma de trabajo 0,63 m
    Longitud en estado plegado 0,35 m
    Anchura en estado plegado 0,99 m
    Profundidad en estado plegado 0,25 m
    Anchura travesaño 0,93 m
    Cantidad de peldaños 2×2 + 2×3
    Peso 12,5 kg
    Tipo de producto Escalera de uso múltiple

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 966105 10
    EAN / GTIN 4031405313101
    Número del fabricante 31310

    Descripción

    Ejecución:

    Escalera de pared, escalera de tijera y plataforma de trabajo en un solo equipo. Para el uso como plataforma de trabajo se requieren un revestimiento y una barandilla (a consultar por separado). 6 bisagras de acero con bloqueo automático garantizan la seguridad en el uso. Distancia entre peldaños 280 mm. Estabilidad y seguridad elevada en el trabajo gracias a los 2 travesaños de trabajo nivello® y las zapatas de escalera antideslizantes nivello® en ambos lados. Los travesaños se adjuntan sueltos y se atornillan doblemente en el extremo inferior del larguero.

    Norma:

    DIN EN 131.

    Nota:

    Para estas escaleras se suministran travesaños adaptados según la norma.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra