Escalera de tijera con peldaños, de aluminio, de ascenso por los dos lados 2X12

Número de artículo: 966053 2X12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de barrotes precio unitario incly. IVA
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Longitud de escalera 3,51 m
Altura de trabajo aprox. 4,8 m
Anchura inferior exterior 0,7 m
Profundidad de peldaño/escalón 30 mm
Modelo peldaño Barrote
Transitabilidad por los dos lados
Peso 16 kg
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 966053 2X12
EAN / GTIN 4031405330245
Número del fabricante 33024

Descripción

Ejecución:

Largueros de tubo rectangular, peldaños cuadrados estriados 30×30 mm, rebordeado permanente con los largueros, guía de largueros cónica para la máxima estabilidad. Extremos superiores de los largueros con tapones. Zapata de escalera antideslizante nivello®. Gran estabilidad gracias al seguro contra apertura mediante 2 correas de perlón de alta resistencia, lengüetas de seguro de transporte. Bisagras de acero galvanizado con racor.

Norma:

DIN EN 131.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra