{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Longitud de escalera | 1,66 m | |
Altura de trabajo aprox. | 3,1 m | |
Anchura inferior exterior | 0,5 m | |
Altura de los largueros | 87 mm | |
Profundidad de peldaño/escalón | 85 mm | |
Cantidad de peldaños | 2×7 | |
Material | Peldaños y largueros de perfiles extruidos de aluminio | |
Modelo peldaño | Escalón | |
Seguro contra extensión | por ambos lados, unión rígida | |
Transitabilidad | por los dos lados | |
Peso | 10,5 kg | |
Norma | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Tipo de producto | Escalera de tijera |
Número de artículo | 966050 2X7 | |
EAN / GTIN | 4003866403578 | |
Número del fabricante | 40357 |