{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Altura de trabajo aprox. | 2,9 m | |
Altura de plataforma sin baranda | 0,88 m | |
Anchura inferior exterior | 0,59 m | |
Profundidad de peldaño/escalón | 205 mm | |
Ruedas | sí | |
Cantidad de peldaños, incluida plataforma | 4 | |
Modelo peldaño | Nivel | |
Transitabilidad | de un lado | |
Peso | 10,5 kg | |
Tipo de producto | Escalera plegable de seguridad |
Número de artículo | 966010 4 | |
EAN / GTIN | 4003866414949 | |
Número del fabricante | 41494 |