Silla giratoria de trabajo, tejido acolchado, con patines antideslizantes, baja BLACK

Número de artículo: 965317 BLACK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Serie Work-Tec
Ejecución sin ruedas
Anchura de asiento 460 mm
Profundidad de asiento 470 mm
Altura del respaldo 580 mm
Tipo de regulación de la altura Palanca de regulación de la altura
Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
Intervalo de regulación de la altura 450 mm - 630 mm
Material superficie de asiento tricot.###HOV000444
Material pie en cruz Acero
Color material asiento negro
Modelo pie en cruz Deslizante
Modelo bastidor inferior Fondo de dentado de 5 brazos
Adaptación posible par de Reposabrazos
Peso 13,5 kg
Tipo de producto Silla giratoria de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965317 BLACK
EAN / GTIN 4016849625089
Número del fabricante 9020-MH01-602-502217

Descripción

Ejecución:

Asiento y respaldo de tejido acolchado blando. Cómodo y transpirable. Acolchado ergonómico con apoyos lumbares y prácticos tiradores deslizantes.

Norma:

DIN 68877

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra