Silla giratoria de trabajo, espuma integral, con ruedas, baja BLACK

Número de artículo: 965250 BLACK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de carga silla 120 kg
    Serie Work-Tec Ergo
    Ejecución con ruedas
    Anchura de asiento 460 mm
    Profundidad de asiento 470 mm
    Altura del respaldo 580 mm
    Intervalo de regulación de la altura 450 mm - 630 mm
    Intervalo de regulación de altura del respaldo 60 mm
    Ajuste de la inclinación del asiento en grados 6 grados
    Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento 60 mm
    Tipo de producto Silla giratoria de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 965250 BLACK
    EAN / GTIN 4016849943886
    Número del fabricante 9033H-2000-3279

    Descripción

    Ejecución:

    Asiento y respaldo de espuma integral blanda. Muy robusta, fácil de limpiar, lavable e insensible a los ácidos y álcalis ligeros, así como a la acción mecánica. Resistente a las chispas.
    Silla giratoria de trabajo Work-Tec ERGO: tapizado cómodo con respaldo ergonómico y acolchado horizontal, con prácticos tiradores deslizantes en color naranja.
    Con paquete ergonómico: técnica sincronizada incluida la regulación del peso.
    Regulación de peso de 45 a 120 kg.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    De la misma serie "Work-Tec Ergo" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra