Sistema de calibración, completo

Número de artículo: 96521074
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Dispositivo de calibración y ajuste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96521074
EAN / GTIN 4018754180967
Número del fabricante 96521074
Número L L60010 3516

Descripción

Descripción:

  • Medición sin cambiar la aplicación del punto de fuerza
  • Mediante un sistema especial de transmisión de potencia, el dispositivo de calibración mecánica Núm. 7791 evita cambiar el punto de aplicación de la fuerza durante el proceso de calibración
  • Accionada por el volante, la palanca montada debajo del raíl de prueba se mueve linealmente mediante un husillo
  • El movimiento lineal se convierte en un movimiento giratorio que actúa sobre el transductor
  • La llave dinamométrica que se va a calibrar permanece en posición constante durante toda la calibración
  • De esta manera, se evitan los errores de medición resultantes de un desplazamiento en el punto de aplicación de la fuerza
  • Un casquillo de bola de baja fricción alinea automáticamente la llave dinamométrica aplicada horizontalmente
  • Un casquillo de bola adicional garantiza un contacto libre de fricción de la llave dinamométrica
  • La reducción resultante de las fuerzas laterales en el transductor y la fricción en el soporte de la llave dinamométrica conduce a una reducción de los errores de medición
  • Patentes pendientes
  • El volumen de suministro contiene:
  • Captadores de valores de medición
  • Adaptador cuadrangular
  • Adaptador USB y cable para reenviar los datos de medición a un ordenador personal
  • Software de gestión de certificados de calibración

Característica:

  • Altura mm (h): 600 mm
  • Longitud [mm): 1780 mm
  • Rango N-m: 20-3000 N·m
  • Peso: 110500 g
  • Peso kg: 110.500 kg
  • Anchura mm (b): 690 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra