Destornillador dinamométrico electromecánico No. TORSIOTRONIC 1,2 SIN BATERÍA 12-120 cN · m tamaño de herramienta 1/4 ″ ″

Número de artículo: 96511712
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96511712
EAN / GTIN 4018754299430
Número del fabricante 96511712
Número L L60010 6943

Descripción

Descripción:

  • Indicación y activación
  • Carraca de puntas integrada con 80 dientes para un ángulo de trabajo de solo 4,5° y, por lo tanto, un trabajo de grano particularmente fino, ideal para conexiones de tornillo de difícil acceso
  • Después de la activación, el mecanismo deslizante evita que se supere accidentalmente el par de apriete establecido y que el tornillo se apriete en exceso.
  • Visualización clara de toda la información relevante en una pantalla OLED en color brillante y compatible con la batería, legible desde prácticamente cualquier ángulo
  • Evaluación visual del apriete del tornillo mediante colores de semáforo en la pantalla y los LED laterales
  • Mostrar en varios idiomas
  • Batería de larga duración con modo de espera de ahorro de batería. Las baterías son rápidas y fáciles de cambiar.
  • Almacena hasta 2.500 operaciones de atornillado y secuencias para su posterior lectura y documentación en el PC mediante una interfaz micro-USB integrada
  • El par objetivo y las tolerancias para evaluar el valor medido se pueden establecer individualmente
  • Breve tiempo de familiarización gracias a los controles casi autoexplicativos y a una estructura de menús fácil de entender
  • Tres modos de funcionamiento (clic, seguimiento, retención de pico)
  • Señal de parada óptica, acústica y háptica
  • La empuñadura de pacas ergonómicamente optimizada garantiza un trabajo sin fatiga y es resistente a aceites, grasas, combustibles, líquidos de frenos y Skydrol
  • Apriete a la izquierda y a la derecha
  • Con escuadra exterior de 1/4 pulg. (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) para sujetar encastres de vaso de 1/4 pulg
  • Con escuadra interna de 1/4” en el extremo del mango (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) para montar un mango cruzado de 1/4”
  • Unidades de medida: CN·m, N·m, ft·lb,·lb,·oz
  • Incluido en la entrega: Software SENSOMASTER 4, cable USB, portapuntas, asa cruzada (tamaño 10)
  • Se suministra con una batería de litio de 3,6 V, tipo 18650, embalada de acuerdo con UN 3480
  • patentado
  • Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017
  • En una caja de plástico resistente
Mostrar desviación ± 4 %

Característica:

  • Rango de medición in-oz: 16,9-169,9 in·oz
  • Hueco hexagonal [pulg.]: 1/4 ″
  • Longitud [mm): 317 mm
  • Rango de medición cN-m: 12-120 cN·m
  • Rango de medición ft-lb: 0,08-0,885 ft·lb
  • Rango de medición in-lb: 1,06-10,7 in·lb
  • Rango de medición N-m: 0,12-1,2 N·m
  • Peso: 523 g