TORSIOTRONIC Modelo TORSIOTRONIC® 10/29 NO BATTERY 28 pzs.

Número de artículo: 96510001
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
Número de artículo 96510001
EAN / GTIN 4018754347278
Número del fabricante 96510001

Descripción

Descripción:

- indicando y soltando
- carraca de puntas integrada con 80 dientes para un ángulo de trabajo de sólo 4, 5° y, por tanto, un trabajo especialmente fino - ideal para uniones atornilladas de difícil acceso
- Tras el disparo, el mecanismo de deslizamiento impide que se sobrepase accidentalmente el par de apriete ajustado y que el tornillo se apriete en exceso
- Indicación clara de toda la información relevante en una pantalla a color OLED brillante y que ahorra batería. pantalla en color - legible desde prácticamente cualquier ángulo
- evaluación visual del apriete del tornillo mediante colores de semáforo en la pantalla y LED en el lateral
- visualización en varios idiomas
- larga duración de la batería con modo de espera que ahorra batería. La batería de iones de litio 18650 no está incluida en el volumen de suministro.
- Memoriza hasta 2. 500 aprietes y secuencias para su posterior lectura y documentación en un PC mediante la interfaz micro USB integrada
- El par de apriete objetivo y las tolerancias para evaluar el valor medido pueden ajustarse individualmente
- Corto tiempo de familiarización gracias a elementos de manejo casi autoexplicativos y a una estructura de menús fácil de entender
- Tres modos de funcionamiento (Click, Track, Peak Hold)
- Optico, Señal acústica y háptica de parada
- la empuñadura de bola ergonómicamente optimizada permite trabajar sin fatiga y es resistente a aceites, grasas, combustibles, líquidos de frenos y Skydrol
- apriete a izquierda y derecha
- con cuadradillo de 1/4″ (6, 3 DIN 3120/ISO 1174-1) para sujetar vasos de 1/4″
- con cuadradillo de 1/4″ en el extremo del mango (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) para sujetar un mango en cruz de 1/4″
- Unidades de medida: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-oz
- El volumen de suministro incluye: Software SensoMaster 4, cable USB, soporte para puntas, mango en cruz (tamaño 10)
- patentado
- certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017
- en estuche de plástico resistente
- Desviación de la indicación ± 4 %

Característica:

  • Rango de medición N·m: 1-10 N·m
  • Rango de medición CN·m: 100-1000 cN·m
  • Rango de medición ft·lb: 0,7-7,3 pies·lb
  • Rango de medición en·lb: 8,8-88,5 en·lb
  • Rango de medición en·oz: 141-1417 en·oz
  • Cantidad de herramientas: 28 ud.
  • DIN: DIN 3120 / ISO 1174-1
  • Longitud mm (L): 317 mm
  • Peso (g): 2000 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra