Silla giratoria tipo concha, tejido acolchado, con ruedas

Número de artículo: 965080
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
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
Tipo de regulación de la altura Resolución anillo
Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
Intervalo de regulación de la altura 430 mm - 610 mm
Material superficie de asiento Material malla
Material pie en cruz Aluminio mate con recubrimiento de polvo
Modelo pie en cruz Juego de ruedas
con cubierta de asiento
Reajuste contacto permanente no
Mecanismo de sincronización no
Apoyo lumbar no
Modelo bastidor inferior Fondo de dentado de 5 brazos
Adaptación posible par de Reposabrazos no
Modelo ruedas Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros
Norma DIN 68877
Tipo de producto Silla tipo concha

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965080
EAN / GTIN 4045197702487
Número del fabricante 965080

Descripción

Ejecución:

Sillas prácticas y cómodas para salas de conferencias y de estancia. Superficie de asiento equipada con acolchado de malla.
Cubierta de asiento de polipropileno reforzado con fibras.
Regulación de la altura en continuo por pistón de gas de seguridad con activación por anillo. Pie en cruz de cinco brazos de aluminio. Ruedas dobles frenadas con suave superficie de deslizamiento de PU.

Norma:

DIN 68877

Nota:

El material de malla transpirable se daña con el cierre por adherencia. Por favor, cubrir el cierre por adherencia.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra