Juego de montaje de ruedas 721QR / 20/3/1 QUICK 40-200 N · m cuadrado 1/2 ″

Número de artículo: 96507214
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 96507214
    EAN / GTIN 4018754283217
    Número del fabricante 96507214
    Número L L60010 6658

    Descripción

    Descripción:

    • En una caja de plástico resistente
    Contenido 5 partes:
  • 1 Standard MANOSKOP® No. 20 Quick, 40-200 N·m, 30-150 ft·lb, con carraca QuickRelease fija, conmutable, unidad cuadrada externa de 1/2 pulg
  • Vasos para tuercas de rueda IMP K Núm. 3, 17 mm (verde); 19 mm (azul); 21 mm (rojo)
  • 1 Extensión número 509QR/5, 130 mm
  • Característica:

    • Número de herramientas: 5
    • Altura mm (h): 75 mm
    • Longitud [mm): 560 mm
    • Rango de medición ft-lb: 30-150 ft·lb
    • Rango de medición N-m: 40-200 N·m
    • Peso: 2818 g
    • Anchura mm (b): 95 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra