Taburete de trabajo, espuma integral, con tacos antideslizantes, baja

Número de artículo: 965051
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de carga silla 120 kg
    Ejecución sin ruedas
    ⌀ del asiento 350 mm
    ⌀ pie en cruz 690 mm
    Tipo de regulación de la altura Resolución anillo
    Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
    Intervalo de regulación de la altura 440 mm - 610 mm
    Capacidad de carga 120 kg
    Material superficie de asiento Espuma integral
    Material pie en cruz Aluminio mate con recubrimiento de polvo
    Color material asiento negro
    Modelo pie en cruz Deslizante
    Modelo bastidor inferior Fondo de dentado de 5 brazos
    Material del asiento resistente a los ácidos y bases débiles
    Norma DIN 68877
    Tipo de producto Taburete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 965051
    EAN / GTIN 4045197702401
    Número del fabricante 965051

    Descripción

    Ejecución:

    Cómodos taburetes giratorios de espuma integral, fáciles de cuidar, lavables, robustos y resistentes a los ácidos y bases débiles.
    Altura de asiento regulable por muelle de gas de seguridad con activación por anillo. Pie en cruz de cinco brazos de aluminio.
    ⌀ superficies de asiento 350 mm.
    Capacidad de carga: 120 kg.

    Norma:

    DIN 68877

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra