Taburete de trabajo, espuma integral, con ruedas, baja

Número de artículo: 965050
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
241 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Ejecución con ruedas
⌀ del asiento 350 mm
⌀ pie en cruz 690 mm
Tipo de regulación de la altura Resolución anillo
Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
Intervalo de regulación de la altura 470 mm - 630 mm
Capacidad de carga 120 kg
Material superficie de asiento Espuma integral
Material pie en cruz Aluminio mate con recubrimiento de polvo
Color material asiento negro
Modelo pie en cruz Juego de ruedas
Modelo bastidor inferior Fondo de dentado de 5 brazos
Material del asiento resistente a los ácidos y bases débiles
Modelo ruedas Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros
Norma DIN 68877
Tipo de producto Taburete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965050
EAN / GTIN 4045197702197
Número del fabricante 965050

Descripción

Ejecución:

Cómodos taburetes giratorios de espuma integral, fáciles de cuidar, lavables, robustos y resistentes a los ácidos y bases débiles.
Altura de asiento regulable por muelle de gas de seguridad con activación por anillo. Pie en cruz de cinco brazos de aluminio.
⌀ superficies de asiento 350 mm.
Capacidad de carga: 120 kg.
Ruedas dobles frenadas con suave superficie de deslizamiento de PU.

Norma:

DIN 68877

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra