Silla giratoria de trabajo, cuero artificial, con ruedas, baja

Número de artículo: 965034
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
112 piezas en stock
  • Capacidad de carga silla: 120

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Ejecución con ruedas
Anchura de asiento 470 mm
Profundidad de asiento 450 mm
Altura del respaldo 600 mm
Tipo de regulación de la altura Palanca de regulación de la altura
Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
Intervalo de regulación de la altura 480 mm - 630 mm
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento 40 mm
Margen de ajuste del respaldo 60 mm
Capacidad de carga 120 kg
Material superficie de asiento Cuero artificial
Material pie en cruz Aluminio mate con recubrimiento de polvo
Color material asiento negro
Modelo pie en cruz Juego de ruedas
Reajuste contacto permanente
Mecanismo de sincronización
Apoyo lumbar
Modelo bastidor inferior Fondo de dentado de 5 brazos
Adaptación posible par de Reposabrazos
Modelo ruedas Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros
Norma DIN 68877
Tipo de producto Silla giratoria de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965034
EAN / GTIN 4045197739537

Descripción

Ejecución:

Ergonómica silla giratoria de trabajo con técnica sincronizada. La superficie de cuero blando es fácil de cuidar y se puede lavar. Con costura doble naranja escalonada. Pie en cruz de aluminio con cinco brazos.
Asiento (ancho×profundidad): 470×450 mm.
Altura del respaldo: 600 mm.
Intervalo de ajuste del respaldo: 60 mm.
Ajuste de la profundidad del asiento: 40 mm.
Capacidad de carga: 120 kg.
Espacio libre de movimiento para los brazos gracias a respaldos altos y estrechos.
Ruedas dobles frenadas con suave superficie de deslizamiento de PU.

Norma:

DIN 68877

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos