Cinta adhesiva Heavy Duty Longitud 18 m B/Y

Número de artículo: 964980 B/Y
(3,51 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Lámina de PVC
Masa adhesiva Acrilato
Adherencia de acero 70 N/mm
Capacidad de estiramiento 35 %
Resistencia a la tracción 400 N/mm
Particularidad desgarrable a mano
Aplicación Marcación
resistente a altas temperaturas hasta 80 °C
Color negro / amarillo
Longitud 18 m
Anchura 50 mm
Espesor 1,36 mm
Tipo de producto Cinta de marcación en el suelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 964980 B/Y
EAN / GTIN 4042448574626
Número del fabricante 60954-00000-02

Descripción

Ejecución:

Cinta de marcación en el suelo autoadhesiva tesa® antideslizante Heavy Duty 60954 para interiores y exteriores. Desarrollada para aplicaciones permanentes de cargas pesadas y condiciones extremas, por ejemplo, en vehículos de construcción o plataformas y rampas. Pegado seguro en la mayoría de superficies, resistente al agua salada y a las sustancias químicas, buena resistencia a la corrosión atmosférica. Las cintas adhesivas se componen de un soporte de PVC con recubrimiento de partículas extragrandes. Propiedad antideslizante R13 (R12 para tamaño B/Y). Grosor de 1,36 mm.

Norma:

DIN 51130.