Emparrillado de madera de seguridad impregnado con 1 biselado en el lado longitudinal y perfil de acceso doble / lados transversales 150 cm

Número de artículo: 964862 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Rejilla de madera
Emparrillado longitud 150 cm
Anchura emparrillado 80 cm
Peso 18,5 kg
Tipo de producto Rejilla de madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 964862 150
EAN / GTIN 4047482136281
Número del fabricante 52102_IMPR

Descripción

Ejecución:

Emparrillados de madera de seguridad formados por listones de madera de haya acanalados, estables. Conexión de los listones con cables de acero inoxidable, grosor 3 mm. Cierre y tapas de cubierta de latón. Los pies de goma elásticos de NBR evitan el deslizamiento del emparrillado de madera y aseguran una gran comodidad al pisar. Gracias a la impregnación, particularmente apropiados para el uso con aceite y lubricantes refrigerantes. Limpieza: enrollar el emparrillado de madera.
Altura: aprox. 35 mm
Peso: aprox. 13 kg/m2
Norma: Comprobación de la propiedad antideslizante (R11) y del espacio de desplazamiento (V10) por IFA (Instituto de protección en el trabajo del Seguro Social alemán de Accidentes de trabajo).
Perfil de acceso:
biselado adicional en los lados transversales del emparrillado.
Biselado:

biselado adicional en los lados longitudinales del emparrillado en un ángulo de 45°.

Descargas y documentos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra