Emparrillado de madera de seguridad impregnado, sin biselado, sin perfil de acceso 150 cm

Número de artículo: 964860 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Emparrillado longitud (cm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Rejilla de madera
Emparrillado longitud 150 cm
Anchura emparrillado 80 cm
Peso 18,5 kg
Tipo de producto Rejilla de madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 964860 150
EAN / GTIN 4047482136250
Número del fabricante 52100_IMPR

Descripción

Ejecución:

Emparrillados de madera de seguridad formados por listones de madera de haya acanalados, estables. Conexión de los listones con cables de acero inoxidable, grosor 3 mm. Cierre y tapas de cubierta de latón. Los pies de goma elásticos de NBR evitan el deslizamiento del emparrillado de madera y aseguran una gran comodidad al pisar. Gracias a la impregnación, particularmente apropiados para el uso con aceite y lubricantes refrigerantes. Limpieza: enrollar el emparrillado de madera.
Altura: aprox. 35 mm
Peso: aprox. 13 kg/m2
Norma: Comprobación de la propiedad antideslizante (R11) y del espacio de desplazamiento (V10) por IFA (Instituto de protección en el trabajo del Seguro Social alemán de Accidentes de trabajo).

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra