Juego de destornilladores electrónicos 7 piezas.

Número de artículo: 96479715
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96479715
EAN / GTIN 4018754283200
Número del fabricante 96479715
Número L L60010 6125

Descripción

Descripción:

  • Bolsa con cierre de cierre por adherencia fabricada en material textil extremadamente resistente
Contenido 7 partes:
  • Ranurado 4751: Tamaño 75 (0,3 x 1,5 x 8 mm); tamaño 6 (0,4 x 2,0 x 60 mm); tamaño 7 (0,4 x 2,5 x 75 mm); tamaño 40 (0,5 x 3,0 x 4 mm)
  • PHILLIPS PH 4752: PH00; PH0; PH1
  • Característica:

    • Número de herramientas: 7
    • Contenido: 4751: Gr. 4 (0,3 x 1,5 x 40 mm); Gr. 6 (0,4 x 2,0 x 60 mm); Gr. 7 (0,4 x 2,5 x 75 mm); Gr. 8 (0,5 x 3,0 x 75 mm)
      4752: PH00; PH0;
    • Peso: 234 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra