Juego de destornilladores VDE DRALL + 6 uds.

Número de artículo: 96469515
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96469515
EAN / GTIN 4018754279296
Número del fabricante 96469515
Número L L60010 6159

Descripción

Descripción:

  • Juego de 6 destornilladores
REMOLINO+;
  • VDE aísla hasta 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protegido según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
Ranurado 4660 VDE: Tamaño 1 (0,4 x 2,5 x 6 mm); tamaño 3 (0,6 x 1,0 x 100 mm); tamaño 5 (3,5 x 5,5 x 125 mm); tamaño 75 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • RANURA EN CRUZ PH 4665 VDE: PH1; PH2
  • Característica:

    • Número de herramientas: 6
    • Contenido: 4660 VDE: Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm); Gr. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm); Gr. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Gr. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
      4665 VDE: PH1; PH2
    • Peso: 595 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra