Juego de destornilladores no. 4698 7pcs

Número de artículo: 96469112
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
Número de artículo 96469112
EAN / GTIN 4018754323388
Número del fabricante 96469112
Número L L60010 7514

Descripción

Descripción:

  • Acero de aleación cromada, cromado mate
  • Encaje negro
  • Empuñaduras DRALL+ 2K
Contenido 7 partes:
  • 2 Destornillador Phillips DRALL+ Núm. 4630: PH1; ph2
  • 2 Destornillador Phillips DRALL+ Núm. 4640: PZ1; PZ2
  • Destornillador plano 2 DRALL+ Núm. 4620: 5,5mm; 4mm
  • 1 Comprobador de tensión n.o 10554: 3,5mm

Característica:

  • Número de herramientas: 7
  • Peso: 540 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra