{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Conforto em pé | Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura) | |
Proteção contra choques | Suelo | |
Propriedades do material | resistente al aceite | |
Comprimento | 102 cm | |
Largura | 66 cm | |
Espessura | 22 mm | |
Material | Caucho nitrílico | |
Cor | negro / naranja | |
com arestas de segurança | de 3 lados | |
encaixável | não | |
Peso por superfície | 13 kg/m2 | |
Tipo de produto | Estera para puestos de trabajo |
Número do artigo | 964621 66X102 | |
EAN/GTIN | 662641855786 | |
Número do fabricante | 649S2640OB |