Estera para puestos de trabajo Top resistente al aceite Ancho 91 cm 91X210 cm

Número de artículo: 964605 91X210
(304,24 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura× longitud (cm) precio unitario incly. IVA
  • Confort en posición vertical: Antifatiga; Aislamiento (temperatura); Aislamiento (temperatura)
  • Protección contra golpes: Suelo
  • Propiedades del material: resistente al aceite

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Confort en posición vertical Antifatiga; Aislamiento (temperatura); Aislamiento (temperatura)
    Protección contra golpes Suelo
    Propiedades del material resistente al aceite
    Quality Dress Cushion Flex™
    Longitud 210 cm
    Anchura 91 cm
    Espesor 14,3 mm
    Material Caucho nitrílico
    Color negro / naranja
    Color negro / naranja
    Biselado de 4 lados
    con cantos de seguridad de 4 lados
    encajable no
    Resistencia al deslizamiento según DIN 51130, BGR 181 R10
    Peso 23 kg
    Tipo de producto Estera para puestos de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 964605 91X210
    EAN / GTIN 662641925632
    Número del fabricante 489S002MOB

    Descripción

    Ejecución:

    Estas esteras para puestos de trabajo industriales se fabrican con mezcla de caucho nitrílico de alta calidad para alta solicitación:
    • Superficie de caucho nitrílico dura y de poco desgaste para lograr una propiedad antideslizante óptima y una larga vida útil.
    • El caucho nitrílico resistente y de larga duración, con alta resistencia al desgaste, ofrece la máxima comodidad y aislamiento contra suelos duros y vibraciones.
    • En todos los lados los cantos de color naranja están achaflanados para acceder sin tropiezos.
    • Resistente a la mayoría de las grasas industriales, materiales de trabajo y productos químicos.
    • Selladas en todo el alrededor contra la penetración de humedad.
    • Difícilmente inflamables según DIN 4102 B1.
    • Grosor de suelo: 14,3 mm
    • Resistencia al deslizamiento R10 según DIN 51130 y BGR 181.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra