Regleta de canto 45 grados

Número de artículo: 964558 45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ángulo (grados) precio unitario incly. IVA
  • Confort en posición vertical: Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
  • Protección contra golpes: Suelo
  • Propiedades del material: No resistente al aceite

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Confort en posición vertical Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
Protección contra golpes Suelo
Propiedades del material No resistente al aceite
Quality Dress Skywalker HD i-Curve™ Ramp Nitrile Male
Longitud 76 cm
Ángulo 45 grados
Material Mezcla de caucho natural
Color amarillo
Botones de fijación con botones de fijación
Tipo de producto Regleta de canto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 964558 45
EAN / GTIN 662641856608
Número del fabricante 431MC003YL

Descripción

Ejecución:

  • Estera para puestos trabajo industriales con superficie antideslizante cerrada.
  • El material de 13 mm de grosor proporciona un uso notablemente ergonómico y un efecto antifatiga.
  • Sistema de encajes flexibles baldosa de 91 × 91 cm, ángulo interior (45°) y ángulo exterior (22,5°), que permite una adaptación óptima a las particularidades del lugar.
  • La solución flexible para los cantos permite ángulos exteriores e interiores.
  • Resistencia al deslizamiento R9 según DIN 51130 y BGR 181. 100 % mezcla de caucho natural para uso general.
  • Exenta de metales pesados y de silicona, por lo que resulta adecuada para talleres de barnizado o esmaltado.
  • Exenta de DOP, DMF y sustancias que destruyen el ozono.

Regletas de cantos encajables con botones de fijación de 76 cm, color amarillo.
Regletas de cantos encajables con botones de fijación de 76 cm, color amarillo.

Idóneo para:

La regleta de canto n.° 964558 tam. 45 es apropiada para la estera para puestos de trabajo n.° 964556 tam. 45.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra