Juego: Llave de trinquete FastRatch No. 240/4 4 piezas.

Número de artículo: 96411003
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 96411003
    EAN / GTIN 4018754266586
    Número del fabricante 96411003
    Número L L60010 6453

    Descripción

    Descripción:

      • patentado
      • Especialmente adecuado para tuercas de unión
      • Los pernos/tuercas métricos y en pulgadas se pueden operar con una llave
      • Fabricado en acero inoxidable templado
      • Bolsa enrollable con cierre de cierre por adherencia fabricada en material textil extremadamente resistente

    Característica:

    • Número de herramientas: 4
    • Gama: 8 - 14
    • Aleación: Acero inoxidable
    • Contenido: 8 mm - 5/16″; 10 mm - 3/8″; 11 mm - 7/16″; 14 mm - 9/16″ mm
    • No.: 240/4
    • Peso: 510 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra