JUEGO LLAVES COMBINADAS

Número de artículo: 96404812
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96404812
EAN / GTIN 4018754101979
Número del fabricante 96404812
Número L L60010 3625

Descripción

Descripción:

  • Llaves con llaves métricas de igual tamaño
  • DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A.
  • Lado de la boca recto, lado del anillo angulado 15°
  • Construcción inteligente estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Superficie antideslizante y suave con la piel gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • En envases de cartón
1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 pulg.

Característica:

  • Número de herramientas: 10
  • Gama: 1/4 - 3/4
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Contenido: 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 ″
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Posición de la boca: 15 °
  • No.: 13a/10KT 1)
  • Peso: 750 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra