Juego: Llave de boca doble MOTOR N ° 10/12 12 piezas.

Número de artículo: 96400306
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96400306
EAN / GTIN 4018754080465
Número del fabricante 96400306
Número L L60010 660

Descripción

Descripción:

  • Llave con anchos de llave métricos desiguales en un bolsillo de rodillo
  • Versión recta, posición de mordaza 15°
  • Construcción inteligente estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Superficie antideslizante y suave con la piel gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Bolsa de rollo robusta con cierre de cierre por adherencia hecha de poliéster
  • Las inserciones de red permiten ver la herramienta insertada
  • Protección segura de la herramienta con requisitos mínimos de espacio
  • Logotipo STAHLWILLE bordado

Característica:

  • Número de herramientas: 12
  • Gama: 6x7 - 30x32
  • Contenido: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm
  • No.: 10/12
  • Peso: 2125 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra