{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad | 63 l | |
Altura | 250 mm | |
Anchura | 1.200 mm | |
Profundidad | 300 mm | |
Altura interior | 220 mm | |
Anchura interior | 1.150 mm | |
Profundidad interior | 250 mm | |
transportable | no | |
rodillos integrados | no | |
Posibilidad de modificación a transportable | sí | |
Peso | 6,3 kg | |
Tipo de producto | Caja de aluminio |
Número de artículo | 963420 63 | |
EAN / GTIN | 4003866407101 | |
Número del fabricante | 40710 |