Caja de almacenamiento a la vista 2

Número de artículo: 963341 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 2
Quality Dress Serie 14/7
Altura 200 mm
Anchura 322 mm
Profundidad 515 mm
Anchura interior 298 mm
Profundidad interior 450 mm
Material Chapa de acero
Color barnizado en gris-azul
Color barnizado en gris-azul
preparado para tapa
Preparado para código EAN en la parte trasera no
Preparado para ventana
Preparado para ventana como divisor de carga a granel no
apilable
Posibilidad de rotulación mediante rótulo encajable
Bloqueo en cajón no
Tipo de producto Caja de almacenamiento a la vista

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963341 2
EAN / GTIN 4052939473802
Número del fabricante 6720

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero para grandes solicitaciones mecánicas, con una elevada capacidad de carga de apilado. Alta estabilidad gracias al borde de apilado enrollado.
Barnizado gris azulado.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra