Cajón transparente 150-04

Número de artículo: 963253 150-04
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de cajones precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 64 mm
Anchura 139 mm
Profundidad 155 mm
Tipo de cajones 150-04
Tipo de producto Cajón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963253 150-04
EAN / GTIN 5733439109178
Número del fabricante 109178

Descripción

Idóneo para:

Almacén de cajones n.º 963251 tam. 16.

Nota:

Almacén de cajones n.º 963251, tamaño 40 está equipado con cajones n.º 963253, tamaño 150−01, 150−02 y 150−03.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra