{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Características espuma rígida LD45, grosor | 30 mm | |
Grado de llenado de un cajón en E | 18×36 | |
Adecuado para mobiliario industrial | Armario de herramientas | |
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón | 75 mm | |
Anchura | 298 mm | |
Profundidad | 598 mm | |
Anchura en E | 18 E | |
Profundidad en E | 36 E | |
Anchura de cajón relleno en E | 18 E | |
Cantidad de herramientas | 0 | |
Ejecución | con llave (llave combinada anular y de boca) | |
Tipo de producto | Inserto de espuma rígida |
Número de artículo | 962845 0 | |
Número del fabricante | 962845 0 |